※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックリンク スチール製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)250 注文コード89618822 品番MRCZ06.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は使用荷重など14種類から選べます 他の種類を見る

スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
フラットなロープを繋ぐことができるスクエア型です。
EN規格品なので、安心して作業できます。

トラスコ品番819-2052 質量(g)43 寸法L(mm)45 寸法d(mm)6 使用荷重(kg)250 用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。 仕様EN12275、EN362 材質スチール タイプスクエア型 種類リングキャッチ 寸法e(mm)9 寸法s(mm)7.5 寸法b1(mm)31 表面処理(本体)亜鉛メッキ 2018年トラスコ掲載ページ2 0949

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする