TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの 組ヤスリ
組ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89618855
品番
THA005-02-1P
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
全長(mm)
215
ヤスリ部寸法(mm)
110
目の粗さ
中目
形状
半丸
トラスコ品番
432-8892
質量(g)
57