※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMA005-01-1P 組ヤスリ TRUSCO 89618943 TMA005-01-1P 組ヤスリ TRUSCO 89618943

組ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89618943 品番 TMA005-01-1P
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
全長(mm)215 ヤスリ部寸法(mm)110 目の粗さ荒目 形状 トラスコ品番432-8981 質量(g)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする