※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PEGUET
PEGUETの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
PEGUETの 吊具
PEGUETの リンク
クイックリンク ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89618944
品番
MRDI04.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
EN規格品なので、安心して作業できます。
トラスコ品番
819-2007
質量(g)
14
寸法L(mm)
32
寸法d(mm)
4
使用荷重(kg)
200
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様
EN12275、EN362
材質
ステンレス(AISI316L)
材質(本体)
ステンレス(AISI316L)
タイプ
デルタ型
種類
リングキャッチ
寸法e(mm)
6
寸法W(mm)
35.5
寸法s(mm)
5.5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0948