TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの 組ヤスリ
組ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89618952
品番
TMA005-02-1P
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
全長(mm)
215
ヤスリ部寸法(mm)
110
目の粗さ
中目
形状
丸
トラスコ品番
432-8990
質量(g)
45