※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックリンク ステンレス製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89618953 品番 MRDI05.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
EN規格品なので、安心して作業できます。

トラスコ品番819-2008 質量(g)24 寸法L(mm)38 寸法d(mm)5 使用荷重(kg)325 用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。 仕様EN12275、EN362 材質ステンレス(AISI316L) 材質(本体)ステンレス(AISI316L) タイプデルタ型 種類リングキャッチ 寸法e(mm)7 寸法W(mm)40 寸法s(mm)6.5 2018年トラスコ掲載ページ2 0948

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする