※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PEGUET
PEGUETの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
PEGUETの 吊具
PEGUETの リンク
クイックリンク ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
1750
注文コード
89619014
品番
MRDI12.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
EN規格品なので、安心して作業できます。
トラスコ品番
819-2014
質量(g)
262
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
12
使用荷重(kg)
1750
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様
EN12275、EN362
材質
ステンレス(AISI316L)
材質(本体)
ステンレス(AISI316L)
タイプ
デルタ型
種類
リングキャッチ
寸法e(mm)
15
寸法W(mm)
75
寸法s(mm)
15
2018年トラスコ掲載ページ
2 0948