※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックリンク スチール製

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89619093 品番 MRDZ06.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
EN規格品なので、安心して作業できます。

トラスコ品番819-1994 寸法L(mm)44 寸法d(mm)6 使用荷重(kg)250 寸法e(mm)9 用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。 仕様EN12275、EN362 材質スチール 材質(本体)スチール 質量(g)39 タイプデルタ型 種類リングキャッチ 寸法W(mm)47 寸法s(mm)7.5 表面処理(本体)亜鉛メッキ 2018年トラスコ掲載ページ2 0947

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89619136
2020-11-21
用途:
高所作業

某林業用16oランヤードをサドルに接続するため購入。
残念ながら伸縮調節器にはこれは太すぎて入らず。ま、用途は多いので決して無駄にはなりません。
この商品がこの値段で買えるなら十分アリ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする