耐水ペーパー 5枚入

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード89619135 品番TTP-1500-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から
仕上げまで幅広く使用できます。
シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。

用途
金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。
自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。
粒度1500 寸法(幅W×長さL)(mm)228×280 トラスコ品番433-9444 砥材シリコンカーバイト(C) 質量(g)100 基材紙(Cwt) 適合材金属、木工、ガラス 質量(g/袋)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89619092
2021-05-04
用途:
塗装面の研磨

水研ぎで使用しました。1000番から2000番まで5種類を購入。番手毎の仕上がり程度が分からず1500番でトライしました。広範囲になると非常に根気が必要な地道な作業となります。一律な平滑塗面は狭範囲で可能でした。

対象商品:
89619187
2021-04-17
用途:
オートバイ整備
農・林・水産業

パーツ塗装時の下地処理に使用してます。
価格も安く、各番手を揃えても負担が少なく重宝してます。

対象商品:
89619092
2020-11-22
用途:
塗装前研磨作業時
建設業・工事業

塗装前研磨作業に購入しました。なかなか安く購入できないので、まとめて購入しました。助かります。またストック補充にも充てました。

対象商品:
89619092
2020-06-06
用途:
塗装時下地処理

以前購入した激安耐水ペーパーは水でふやけて耐久性が悪かったのでこちらにしました。水につけっぱなしでもふやけません。それいて安い。最近はもっぱらコレです。

対象商品:
89619092
2019-07-29
用途:
塗装作業時
リファイン株式会社 様 (卸売・小売業)

TRUSCO
耐水ペーパー 5枚入 納期も早く品質もよかった。

対象商品:
89619214
2018-08-24
用途:
銅、真鍮、アルミ、洋白、銀、錫などの金属の表面や切り口をやする時に使用します。
アーティス 様

金額と品質がマッチしていて、とても良いです。丸まらないですし、しっかりとしているので使いやすいので、リピートして購入しています。他の番手も使っていますが、同じように使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89619205
2019-06-04
用途:
いろいろですが主にバイク用に

数種類の品番のペーパーを以前買いました。今回は600番を買いましたがモノタロウブランドではなくこのブランドにしてみました。以前は全部モノタロウブランドでした。
5枚入りでお得ですがこの手のペーパーって袋から出すとくるくる丸まってしまうのはいただけません。ペーパーの性質上だとは思いますが丸まってしまってとても使いにくくなります。丸まらない方法は何かありますか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認しましたところ、
湿気の多いところで保管をしていると水分をすってしまい、
丸くなりやすくなるとのことです。
丸まらない方法としましては、できるだけ乾燥しているところでの保管を推奨いたします。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
89619101
2019-03-08
用途:
バイク塗装面の塗料、サビ落し
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで売ってるものと同等の品質で値段は安いので満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする