耐切創ロング手袋 PU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89619232 品番 TCRG-3PUL-L
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手首までカバーするロングタイプです。
長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。
ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。
超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。
アラミド繊維と比較し、耐候性があります。

サイズL 全長(cm)25.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18.5 材質手袋:超高強度ポリエチレン繊維・ガラス繊維・ポリウレタン繊維、すべり止め部:ポリウレタン繊維 グレー 規格EN 388 2003:4342 耐摩耗性4 耐切創性3 耐引裂き性4 耐突刺し性2 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性 入数(双)1 用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。 トラスコ品番437-2808 厚さ(mm)1.4 質量(g)73 材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂 コーティング手のひらコート 材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維 色(手首部)イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする