サイズM
全長(cm)25
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)18
材質手袋:超高強度ポリエチレン繊維・ガラス繊維・ポリウレタン繊維、すべり止め部:ポリウレタン繊維
色グレー
規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B
耐摩耗性4
耐切創性5、X/B
耐引裂き性4
耐突刺し性3
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐候性、低発塵性
入数(双)1
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。
トラスコ品番437-2816
厚さ(mm)1.4
質量(g)65
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維
色(手首部)レッド
滑り止め効果あり