TRUSCO
TRUSCOの 耐切創手袋
TRUSCOの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
TRUSCOの 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 NBR
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
機能
耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、低発塵性
注文コード
89619275
品番
TCRG-3NBR-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,080
この商品は
機能
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18.5
材質
手袋:超高強度ポリエチレン繊維・ポリウレタン繊維
色
グレー
規格
EN388 2003:4342
耐切創性
3
機能
耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、低発塵性
入数(双)
1
トラスコ品番
437-2743
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
79
材質(すべり止め)
ニトリルゴム(NBR)
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維
色(手首部)
イエロー