※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PEGUET
PEGUETの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
PEGUETの 吊具
PEGUETの リンク
クイックリンク スチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
30
トラスコ品番
819-1959
注文コード
89619346
品番
MRGOZ02.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。
トラスコ品番
819-1959
タイプ
ラージオープン型
寸法L(mm)
28
寸法d(mm)
2.5
使用荷重(kg)
30
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様
EN12275、EN362
材質
スチール
質量(g)
4
種類
リングキャッチ
寸法E(mm)
12
寸法e(mm)
3.5
寸法T(mm)
3.5
寸法O(mm)
7
寸法s(mm)
7
外寸縦幅(mm)
33
寸法b1(mm)
7
内寸横幅(mm)
7
内寸縦幅(mm)
28
表面処理(本体)
亜鉛メッキ
破壊荷重(kg)
150
2018年トラスコ掲載ページ
2 0947