※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックリンク スチール製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)160 トラスコ品番819-1962 注文コード89619373 品番MRGOZ04.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は使用荷重・トラスコ品番など50種類から選べます 他の種類を見る

一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。

トラスコ品番819-1962 タイプラージオープン型 寸法L(mm)45 寸法d(mm)4 使用荷重(kg)160 用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。 仕様EN12275、EN362 材質スチール 質量(g)15 種類リングキャッチ 寸法E(mm)19 寸法e(mm)6 寸法T(mm)6 寸法O(mm)11.5 寸法s(mm)11.5 外寸縦幅(mm)53 寸法b1(mm)11.5 内寸横幅(mm)11.5 内寸縦幅(mm)45 表面処理(本体)亜鉛メッキ 破壊荷重(kg)800 2018年トラスコ掲載ページ2 0947

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする