TRUSCO
TRUSCOの のこぎり
TRUSCOの のこぎり本体
TRUSCOの 片刃鋸
替刃式鋸(サイディングボード用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89619415
品番
TS-240
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
刃長(mm)
240
全長(mm)
400
トラスコ品番
445-3930
材質
刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂
質量(g)
105