クイックリンク スチール製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)650 トラスコ品番819-1966 注文コード89619416 品番MRGOZ08.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は使用荷重・トラスコ品番など50種類から選べます 他の種類を見る

一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。

トラスコ品番819-1966 タイプラージオープン型 寸法L(mm)72 寸法d(mm)8 使用荷重(kg)650 用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。 仕様EN12275、EN362 材質スチール 質量(g)91 種類リングキャッチ 寸法E(mm)31.5 寸法e(mm)11 寸法T(mm)11 寸法O(mm)17.5 寸法s(mm)17.5 外寸縦幅(mm)88 寸法b1(mm)17.5 内寸横幅(mm)17.5 内寸縦幅(mm)72 表面処理(本体)亜鉛メッキ 破壊荷重(kg)3250 2018年トラスコ掲載ページ2 0947

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする