TRUSCO
TRUSCOの のこぎり
TRUSCOの のこぎり本体
TRUSCOの 片刃鋸
替刃式鋸(パイプ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89619433
品番
TP-240
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃長(mm)
240
全長(mm)
400
トラスコ品番
445-3913
材質
刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂
質量(g)
110