替刃式鋸(竹挽用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89619451 品番TB-240
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
刃長(mm)240 全長(mm)400 トラスコ品番445-3875 材質刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂 質量(g)105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89619451
2022-04-06
用途:
竹切断
エムシープランニング 様 (サービス業)

孟宗竹の切断するのに使用しました。とりあえず30本近く切断しましたが切れ味は変わりませんでした。時間のある時にまた切断していきたいと思っています。

対象商品:
89619451
2022-02-02
用途:
杉山で生い茂った孟宗竹の伐採。
その他業種

切れ味はすごくいい。逆手でも力を入れずに切り進めるので込入った場所での作業が楽。10日ほどで100本ほどを切ったのでさすがに切れ味は鈍ってきたものの、生木はまだ切れそう。長く使うには替え刃が必須。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする