TRUSCO
TRUSCOの のこぎり
TRUSCOの のこぎり替刃
TRUSCOの 片刃鋸用
替刃式鋸(木工用)替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89619485
品番
TM-240K
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
刃長(mm)
240
トラスコ品番
445-3905
材質
刃:刃物用炭素鋼
全長(mm)
256
質量(g)
30