※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PEGUET
PEGUETの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
PEGUETの 吊具
PEGUETの リンク
クイックリンク スチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
3600
トラスコ品番
819-1973
注文コード
89619486
品番
MRGOZ20.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。
トラスコ品番
819-1973
タイプ
ラージオープン型
寸法L(mm)
158.5
寸法d(mm)
20
使用荷重(kg)
3600
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様
EN12275、EN362
材質
スチール
質量(kg)
1
質量(g)
1220
種類
リングキャッチ
寸法E(mm)
71
寸法e(mm)
24
寸法T(mm)
24
寸法O(mm)
34.5
寸法s(mm)
35.5
外寸縦幅(mm)
198.5
寸法b1(mm)
34.5
内寸横幅(mm)
34.5
内寸縦幅(mm)
158.5
表面処理(本体)
亜鉛メッキ
破壊荷重(kg)
18000
2018年トラスコ掲載ページ
2 0947