※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型電工用バケツ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89619503 品番 TBDB-450
参考基準価格(税別)¥29,440 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
直径(Φmm)450 高さ(mm)450 ブラック トラスコ品番449-9239 材質6号防水加工帆布、持手:ナイロンベルト 質量(kg)1.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-31
用途:
工具の運搬

つくりもしっかりしていて非常に良いと思います。
吊り輪がロープであれば、破損した際に取替が容易なので改善してほしいと思います。お値段がもう少し安ければプラス☆1個です。

対象商品:
16261245
2015-12-09
用途:
資材の吊り降ろし

丈夫で、扱いやすい。
もう少し安いといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする