PEGUET
PEGUETの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
PEGUETの 吊具
PEGUETの リンク
クイックリンク ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
2700
トラスコ品番
819-2044
注文コード
89619635
品番
MRPI16.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
EN規格品なので、安心して作業できます。
トラスコ品番
819-2044
質量(g)
735
タイプ
洋なし型
寸法L(mm)
144.5
寸法d(mm)
16
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様
EN12275、EN362
材質
ステンレス(AISI316L)
種類
リングキャッチ
使用荷重(kg)
2700
寸法e(mm)
19
寸法W(mm)
95.5
寸法s(mm)
29.5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0948