※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PEGUET
PEGUETの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
PEGUETの 吊具
PEGUETの リンク
クイックリンク スチール製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
20
トラスコ品番
819-2019
注文コード
89619644
品番
MRPZ02.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。
トラスコ品番
819-2019
タイプ
洋なし型
寸法L(mm)
35
寸法d(mm)
2.5
使用荷重(kg)
20
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様
EN12275、EN362
材質
スチール
質量(g)
4
種類
リングキャッチ
寸法E(mm)
12
寸法e(mm)
3.5
寸法T(mm)
3.5
寸法W(mm)
20
寸法O(mm)
7
寸法s(mm)
7
外寸横幅(mm)
20
外寸縦幅(mm)
40
内寸横幅(mm)
15
内寸縦幅(mm)
35
寸法R1(mm)
3.5
寸法R2(mm)
7.5
表面処理(本体)
亜鉛メッキ
破壊荷重(kg)
100
2018年トラスコ掲載ページ
2 0948