※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの ロータリーバー
超硬バー タマゴ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89619686
品番
TA6C190
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
25
刃径(Φmm)
19
タイプ
ロー付
形状
タマゴ
カット名称
アルミカット
適合
アルミニウム・アルミダイキャストなどの非鉄金属の研削、バリ取り、面取りに。
トラスコ品番
436-3311
材質
超硬
質量(g)
89
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
50
適合材
アルミニウム・アルミダイキャストなどの非鉄金属
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。