※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PEGUET
PEGUETの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
PEGUETの 吊具
PEGUETの リンク
クイックリンク スチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
200
トラスコ品番
819-2024
注文コード
89619696
品番
MRPZ06.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。
トラスコ品番
819-2024
タイプ
洋なし型
寸法L(mm)
69.5
寸法d(mm)
6
使用荷重(kg)
200
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様
EN12275、EN362
材質
スチール
質量(g)
49
種類
リングキャッチ
寸法E(mm)
25
寸法e(mm)
9
寸法T(mm)
9
寸法W(mm)
42.5
寸法O(mm)
14.5
寸法s(mm)
14.5
外寸横幅(mm)
42.5
外寸縦幅(mm)
81.5
内寸横幅(mm)
30.5
内寸縦幅(mm)
69.5
寸法R1(mm)
7.25
寸法R2(mm)
15.5
表面処理(本体)
亜鉛メッキ
破壊荷重(kg)
1000
2018年トラスコ掲載ページ
2 0948