※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PEGUET
PEGUETの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
PEGUETの 吊具
PEGUETの リンク
クイックリンク スチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
480
トラスコ品番
819-2026
注文コード
89619714
品番
MRPZ08.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。
トラスコ品番
819-2026
タイプ
洋なし型
寸法L(mm)
84
寸法d(mm)
8
使用荷重(kg)
480
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様
EN12275、EN362
材質
スチール
質量(g)
105
種類
リングキャッチ
寸法E(mm)
31.5
寸法e(mm)
11
寸法T(mm)
11
寸法W(mm)
53
寸法O(mm)
17.5
寸法s(mm)
17.5
外寸横幅(mm)
53
外寸縦幅(mm)
100
内寸横幅(mm)
37
内寸縦幅(mm)
84
寸法R1(mm)
8.75
寸法R2(mm)
18.5
表面処理(本体)
亜鉛メッキ
破壊荷重(kg)
2400
2018年トラスコ掲載ページ
2 0948