※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの ロータリーバー
超硬バー タマゴ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89619747
品番
TB6C060L150
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
9.5
刃径(Φmm)
6
タイプ
ロー付
形状
タマゴ
カット名称
ダブルカット
適合
奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。
トラスコ品番
436-5062
材質
超硬
質量(g)
40
軸長(mm)
152.4
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※特別に長いシャンクのため最高使用回転数を提示できません。使用回転数を下げてご使用ください。使用前に必ず試行の上安全な回転数を求め作業を開始してください。