※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PEGUET
PEGUETの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
PEGUETの 吊具
PEGUETの リンク
クイックリンク スチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
880
トラスコ品番
819-2029
注文コード
89619748
品番
MRPZ12.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。
トラスコ品番
819-2029
タイプ
洋なし型
寸法L(mm)
120
寸法d(mm)
12
使用荷重(kg)
880
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様
EN12275、EN362
材質
スチール
質量(g)
321
種類
リングキャッチ
寸法E(mm)
43
寸法e(mm)
15
寸法T(mm)
15
寸法W(mm)
76
寸法O(mm)
23.5
寸法s(mm)
23.5
外寸横幅(mm)
76
外寸縦幅(mm)
144
内寸横幅(mm)
52
内寸縦幅(mm)
120
寸法R1(mm)
11.75
寸法R2(mm)
26
表面処理(本体)
亜鉛メッキ
破壊荷重(kg)
4400
2018年トラスコ掲載ページ
2 0948