超硬バー タマゴ型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89619783 品番 TB6C127L150
参考基準価格(税別)¥8,460 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

軸径(Φmm)6 刃長(mm)22 刃径(Φmm)12.7 タイプロー付 形状タマゴ カット名称ダブルカット 適合奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。 トラスコ品番436-5101 材質超硬 質量(g)70 軸長(mm)152.4
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※特別に長いシャンクのため最高使用回転数を提示できません。使用回転数を下げてご使用ください。使用前に必ず試行の上安全な回転数を求め作業を開始してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする