TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの ロータリーバー
超硬バー テーパー型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
テーパー
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
11
注文コード
89619905
品番
TB5A031
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径・刃長
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)
3
刃長(mm)
11
刃径(Φmm)
3
タイプ
オール超硬
形状
テーパー
カット名称
ダブルカット
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。
トラスコ品番
436-4881
材質
超硬
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
軸長(mm)
27
角度(°)
14
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。