※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB5A031S 超硬バー テーパー型 TRUSCO 89619923 TB5A031S 超硬バー テーパー型 TRUSCO 89619923

超硬バー テーパー型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状テーパー 刃径(Φmm)3 刃長(mm)11 注文コード89619923 品番TB5A031S
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は形状・刃径・刃長など26種類から選べます 他の種類を見る

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

軸径(Φmm)3 刃長(mm)11 刃径(Φmm)3 タイプオール超硬 形状テーパー カット名称シングルカット 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。 トラスコ品番436-4902 材質超硬 質量(g)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 軸長(mm)27 角度(°)14 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89619984
2021-05-11
用途:
トラクター、フライホイル、リングギヤーリングギヤーの修正
サービス業

狭い場所での作業でしたがほぼイメージ通りの作業ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする