※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
超硬バー テーパー型
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
形状
テーパー
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
8.9
注文コード
89619941
品番
TB5A032S
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径・刃長
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)
3
刃長(mm)
8.9
刃径(Φmm)
3
タイプ
オール超硬
形状
テーパー
カット名称
シングルカット
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。
トラスコ品番
436-4929
材質
超硬
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
軸長(mm)
29.1
角度(°)
12
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。