TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの ロータリーバー
超硬バー テーパー型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
テーパー
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
12.7
注文コード
89619975
品番
TB5C061
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径・刃長
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
12.7
刃径(Φmm)
6
タイプ
オール超硬
形状
テーパー
カット名称
ダブルカット
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
トラスコ品番
436-4953
材質
超硬
質量(g)
21
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
28000
軸長(mm)
37.3
角度(°)
22
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。