プリンストン
プリンストンの 懐中電灯・ライト
プリンストンの キーホルダタイプライト
キーホルダーライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネオンイエロー
注文コード
89620037
品番
P-1-NY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スクイーズスイッチ(一時点灯)です。
電源
リチウムボタン電池CR2016(2個)付属
全長(mm)
45
材質
本体:プラスチック
色
ネオンイエロー
トラスコ品番
855-9329
セット内容
キーホルダ
質量(g)
7
保護等級
IPX4
明るさ(Lm)
10
2018年トラスコ掲載ページ
7 1012
連続点灯時間(時間)
12
最大点灯時間
12時間