プリンストン
プリンストンの 懐中電灯・ライト
プリンストンの キーホルダタイプライト
パルサー2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89620055
品番
P-2-BK
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ロッキングスイッチです。
明るさ(Lm)
10
電源
リチウムボタン電池CR2016(2個)付属
色
ブラック
材質
本体:プラスチック
全長(mm)
45
トラスコ品番
855-9323
セット内容
キーホルダ
質量(g)
7
保護等級
IPX4
2018年トラスコ掲載ページ
7 1012
連続点灯時間(時間)
12
最大点灯時間
12時間