※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの ロータリーバー
超硬バー テーパー型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
テーパー
刃径(Φmm)
9.5
刃長(mm)
29
注文コード
89620072
品番
TB7C095L150
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径・刃長
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
29
刃径(Φmm)
9.5
タイプ
ロー付
形状
テーパー
カット名称
ダブルカット
適合
奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。
トラスコ品番
436-5241
材質
超硬
質量(g)
61
軸長(mm)
152.4
角度(°)
14
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※特別に長いシャンクのため最高使用回転数を提示できません。使用回転数を下げてご使用ください。使用前に必ず試行の上安全な回転数を求め作業を開始してください。