※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB7C160S 超硬バー テーパー型 TRUSCO 89620124 TB7C160S 超硬バー テーパー型 TRUSCO 89620124

超硬バー テーパー型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状テーパー 刃径(Φmm)16 刃長(mm)30 注文コード89620124 品番TB7C160S
参考基準価格(税別)¥12,040 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は形状・刃径・刃長など26種類から選べます 他の種類を見る

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

軸径(Φmm)6 刃長(mm)30 刃径(Φmm)16 タイプロー付 形状テーパー カット名称シングルカット 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 トラスコ品番436-5291 材質超硬 質量(g)84 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)50 角度(°)14 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89619984
2021-05-11
用途:
トラクター、フライホイル、リングギヤーリングギヤーの修正
サービス業

狭い場所での作業でしたがほぼイメージ通りの作業ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする