※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB7B050 超硬バー テーパー先丸 TRUSCO 89620185 TB7B050 超硬バー テーパー先丸 TRUSCO 89620185

超硬バー テーパー先丸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89620185 品番 TB7B050
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

軸径(Φmm)3 刃長(mm)12.7 刃径(Φmm)5 タイプロー付 形状テーパー カット名称ダブルカット 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。 トラスコ品番436-5194 材質超硬 質量(g)7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000 軸長(mm)38 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする