※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの ロータリーバー
超硬バー トンガリ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9.5
刃長(mm)
19
注文コード
89620307
品番
TB4C095L150
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
刃径(Φmm)
9.5
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
19
適合
奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。
トラスコ品番
436-4449
形状
トンガリ
質量(g)
50
タイプ
ロー付
軸長(mm)
152.4
カット名称
ダブルカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※特別に長いシャンクのため最高使用回転数を提示できません。使用回転数を下げてご使用ください。使用前に必ず試行の上安全な回転数を求め作業を開始してください。