※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの ロータリーバー
超硬バー トンガリ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
25
注文コード
89620343
品番
TB4C160
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
刃径(Φmm)
16
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
25
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
トラスコ品番
436-4481
形状
トンガリ
質量(g)
63
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
軸長(mm)
50
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称
ダブルカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。