CP-RBI-TAN CHARGE PRO RBI TAN プリンストン 89620387 CP-RBI-TAN CHARGE PRO RBI TAN プリンストン 89620387 CP-RBI-TAN CHARGE PRO RBI TAN プリンストン 89620387

CHARGE PRO RBI TAN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89620387 品番CP-RBI-TAN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,620

2秒の長押しで通常ライトのモード、クリックで各用途に合わせた色のライトに切替が可能です。
リチウム電池を使用しているので長時間の使用にも耐えられます。
360度に調整可能なライトアームを搭載しています。
TEAMWENDYのヘルメットに取り付け可能なモジュラーパーソナルライティングシステムです。

明るさ(Lm)55 トラスコ品番836-5069 セット内容モール・パルス、ACH、ECH、MICHヘルメット用マウント、EXFILレールアダプター用マウント、パイカタイニー用マウント、アボウブレールマウント、ヘルメットクリップ、ヘッドストラップ、ヘッドストラップ用バックル 幅(mm)124 TAN 高さ(mm)25 質量(g)47 奥行(mm)51 電源リチウム電池CR123A(1本)付属 保護等級IPX7 光源白/赤/青/IR 使用電池リチウム電池CR123A(1本)付属 電源タイプ電池式 2018年トラスコ掲載ページ7 1089 連続点灯時間(時間)40 最大点灯時間40時間
関連資料:(2.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする