※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB50A030 超硬バー 円錐型60° TRUSCO 89620404 TB50A030 超硬バー 円錐型60° TRUSCO 89620404

超硬バー 円錐型60°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89620404 品番 TB50A030
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
軸径(Φmm)3 刃長(mm)2.4 刃径(Φmm)3 タイプオール超硬 形状円錐60° カット名称ダブルカット 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。 トラスコ品番436-4520 材質超硬 質量(g)7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 軸長(mm)35.6 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする