※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB49C160S 超硬バー 円錐型90° TRUSCO 89620562 TB49C160S 超硬バー 円錐型90° TRUSCO 89620562

超硬バー 円錐型90°

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89620562 品番 TB49C160S
参考基準価格(税別)¥6,620 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

刃径(Φmm)16 軸径(Φmm)6 材質超硬 刃長(mm)8 トラスコ品番436-4317 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 形状円錐90° 質量(g)49 タイプロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)50 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称シングルカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89620544
2021-11-26
用途:
SUSの面取りに使用

素人考えで、フライス盤でのSUSの面取りにHSSを使用すると消耗が早いため、超硬を試してみた。芯の精度が良く歯数が多いため消耗しにくい感じ。切削面もきれいに仕上がる。歯がねじれていないせいか切りカスが残りやすく、切削性能が低下することがある。傾斜歯があると良いかとも思うが、安くはできないかも。ともかく耐久性のある面取りとして十分使えそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする