FRED-TAN FRED プリンストン 89620597

FRED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード89620597品番FRED-TAN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,110

ナイトビジョンを使用するための赤色LEDライトを搭載しています。
通常のハイローモードに加えて赤色の光の強さもハイローで調整可能です。

電球の種類LEDトラスコ品番836-5091幅(mm)58TAN高さ(mm)44質量(g)78奥行(mm)37電源単4アルカリ乾電池(3本)付属全光束(Lm)45保護等級IPX4光源白/赤使用電池単4形乾電池×3本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)452018年トラスコ掲載ページ7 1082連続点灯時間(時間)145最大点灯時間145時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする