曜日別特売
TB1A015 超硬バー 円筒型 TRUSCO 89620614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB1A015 超硬バー 円筒型 TRUSCO 89620614
TB1A015 超硬バー 円筒型 TRUSCO 89620614

超硬バー 円筒型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)1.5刃長(mm)6注文コード89620614品番TB1A015
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

刃径(Φmm)1.5軸径(Φmm)3材質超硬刃長(mm)6適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。トラスコ品番436-3361形状円筒質量(g)6タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸長(mm)32適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89620693
2023-07-29
用途: ステンレスの加工

この品物より高額な物を使用していましたが、寿命はほぼ同じであり、大変リーズナブルと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする