TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの ロータリーバー
超硬バー 円筒型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
11
注文コード
89620657
品番
TB1A030L75
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
刃径(Φmm)
3
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
11
適合
奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。
トラスコ品番
436-3426
形状
円筒
質量(g)
11
タイプ
オール超硬
軸長(mm)
65
カット名称
ダブルカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※特別に長いシャンクのため最高使用回転数を提示できません。使用回転数を下げてご使用ください。使用前に必ず試行の上安全な回転数を求め作業を開始してください。