TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの ロータリーバー
超硬バー 円筒型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
12.7
注文コード
89620684
品番
TB1B050
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
刃径(Φmm)
5
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
12.7
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。
トラスコ品番
436-3469
形状
円筒
質量(g)
8
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
32000
軸長(mm)
38
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称
ダブルカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。