※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬バー 円筒型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)6 刃長(mm)12.7 注文コード89620763 品番TB1C060L150
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は刃径・刃長など33種類から選べます 他の種類を見る

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

刃径(Φmm)6 軸径(Φmm)6 材質超硬 刃長(mm)12.7 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 トラスコ品番436-3639 形状円筒 質量(g)42 タイプロー付 軸長(mm)152.4 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89620693
2023-07-29
用途:
ステンレスの加工

この品物より高額な物を使用していましたが、寿命はほぼ同じであり、大変リーズナブルと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする