曜日別特売
TB1C095L150 超硬バー 円筒型 TRUSCO 89620797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬バー 円筒型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)9.5刃長(mm)19注文コード89620797品番TB1C095L150
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

刃径(Φmm)9.5軸径(Φmm)6材質超硬刃長(mm)19適合奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。トラスコ品番436-3701形状円筒質量(g)56タイプロー付軸長(mm)152.4カット名称ダブルカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※特別に長いシャンクのため最高使用回転数を提示できません。使用回転数を下げてご使用ください。使用前に必ず試行の上安全な回転数を求め作業を開始してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89620693
2023-07-29
用途: ステンレスの加工

この品物より高額な物を使用していましたが、寿命はほぼ同じであり、大変リーズナブルと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする