TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの ロータリーバー
超硬バー 円筒型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9.5
刃長(mm)
19
注文コード
89620903
品番
TH1C095
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
刃径(Φmm)
9.5
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
19
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
トラスコ品番
436-5631
形状
円筒
質量(g)
30
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
45
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称
コースカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。